Etanchéité / obturateur SKF TS 38

Accessoires de palier

Voir les informations techniques
Références
SKF :TS 38
Rubix :0301-1020447
Fabricant :27723
EAN :7316577016867
CHICANE DE PALIER TS 38 SKF
Résumé technique
Typejoint à labyrinthe
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHICANE DE PALIER TS 38 SKF


Joint à labyrinthe pour grands paliers à semelle SNL
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typejoint à labyrinthe
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur205 mm
Largeur42 mm
Sériets
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,66 HT
/ unité
245,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours