Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421212
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421212
Rubix :9813-4009523
Fabricant :40421212


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 30X45X10 (AUN 100)
Joint u tige-piston au 30x45x10 (aun 100)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | au n100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,43 € HT
/ 5 unités
523,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours