Références
Freudenberg Sealing Technologies :21538
Rubix :9813-4009854
Fabricant :21538


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Hauteur | 15 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE A LEVRE AU 160X180X15 (NI300)
La bague rainurée NI 300 possède un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait, une arête d'étanchéité et d'appui supplémentaire ainsi qu'un siège d'adhérence sur le diamètre extérieur. Le joint de tige à simple effet convient par exemple pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.
Points forts
Très bonne étanchéité statique et dynamique. Empêche la pénétration de saleté grâce à une lèvre de support et d'étanchéité supplémentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | ni300 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,77 € HT
/ unité
291,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours