Joint de tige Dichtomatik 67014589

Joint de tige de piston (S N E 25)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67014589
Rubix :4861-4025983
Fabricant :67014589
JOINT U TIGE-PISTON AU 115X130X15 (EX AUN.115-108)

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur130 mm
Hauteur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 115X130X15 (EX AUN.115-108)


Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95

Points forts

Large gamme d'applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur130 mm
Hauteur15 mm
Matièretpu
Exécutionanneau rainuré symétrique (n 25), adapté à une charge de compression unilatérale
40,02 € HT
/ unité
48,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours