Références
Dichtomatik :SPOR31 2P 85,00 100,10 6,30 PT0098
Rubix :4861-4025971
Fabricant :67076835


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100,1 mm |
| Hauteur | 6,3 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE COMPACT PTFE/BRZ 85X100,1X6,3
Asymétrique Simple effet Joint torique comme élément d'étanchéité et de précontrainte Ajustement serré sur le diamètre extérieur
Points forts
Haute résistance chimique Faible frottement même à faible vitesse Haute résistance à l'usure Convient pour le fonctionnement à sec et la lubrification insuffisante Large plage de températures d'utilisation Pas d'effet stick-slip Haute sécurité d'extrusion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100,1 mm |
| Hauteur | 6,3 mm |
| Matière | ptfe |
| Exécution | joint en ptfe avec élément de précontrainte à o-ring (por 31), adapté à une charge de pression d'un seul côté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,45 € HT
/ unité
146,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours