Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421090
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421090
Rubix :H768-4060255
Fabricant :40421090


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 18X30X8 (AUN 100)
Joint u tige-piston au 18x30x8 (aun 100)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | au n100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,16 € HT
/ 5 unités
192,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours