Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421887
Joints compacts
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421887
Rubix :9813-4008956
Fabricant :40421887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Hauteur | 6 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE COMPACT AU 25X33X6 (EX KI310.)
Le joint compact KI 310 est un joint de tige à simple effet avec un profil symétrique, adapté entre autres aux espaces de montage normalisés selon ISO 5597.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | ki310 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,13 € HT
/ 5 unités
206,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours