Joint de tige Dichtomatik 67014539
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014539
Rubix :4861-4025838
Fabricant :67014539


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 55X65X10
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau rainuré symétrique (n 25), adapté pour une charge de pression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,03 € HT
/ unité
20,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours