Références
Anyseals :28454/100
Rubix :R721-4166118


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 23,17 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,17X5,33 EPDM OR 23,17X5,33 /A317 100/SAC
Joint torique 23,17x5,33 epdm or 23,17x5,33 epdm/a317/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 23,17 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,65 € HT
/ sachet
70,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h