Références
Anyseals :10953/25
Rubix :R721-4167269


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 355,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 355,2X3,53 NBR OR 355,2X3,53 NBR/A280 25/SAC
Joint torique 355,2x3,53 nbr or 355,2x3,53 nbr/a280/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 355,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,80 € HT
/ sachet
71,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h