Références
Anyseals :28791/5
Rubix :R721-4166844


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 658,88 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 658,88X6,99 NBR OR 658,88X6,99 NBR/A475 5/SAC
Joint torique 658,88x6,99 nbr or 658,88x6,99 nbr/a475/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 658,88 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,29 € HT
/ sachet
71,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours