Références
Anyseals :32147/25
Rubix :R721-4165749


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,34X5,33 EPDM OR 53,34X5,33 /A330/R33 25/SAC
Joint torique 53,34x5,33 epdm or 53,34x5,33 epdm/a330/r33/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ sachet
19,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h