Références
Anyseals :57982/100
Rubix :R721-4166234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,99X5,33 EPDM OR 19,99X5,33 /A315 100/SAC
Joint torique 19,99x5,33 epdm or 19,99x5,33 epdm/a315/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,93 € HT
/ sachet
44,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h