Références
Anyseals :281317/100
Rubix :R721-4164128


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 7,6X2,62 FKM OR 7,6X2,62 FKM/A109 100/SAC
Joint torique 7,6x2,62 fkm or 7,6x2,62 fkm/a109/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,56 € HT
/ sachet
43,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h