Références
Anyseals :10721/100
Rubix :R721-4166790


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 7,66X1,78 NBR OR 7,66X1,78 NBR/A11 100/SAC
Joint torique 7,66x1,78 nbr or 7,66x1,78 nbr/a11/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,02 € HT
/ sachet
43,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h