Références
Anyseals :158346
Rubix :R721-4144658
Fabricant :158346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 38X3 FKM OR 38X3 80SH
Joint torique 38X3 Fkm OR 38X3 80Sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,62 € HT
/ unité
1,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h