Références
Anyseals :57489/10
Rubix :R721-4165515


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,12X3,53 EPDM OR 9,12X3,53 EPDM/A204 10/SAC
Joint torique 9,12x3,53 epdm or 9,12x3,53 epdm/a204/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € HT
/ sachet
6,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h