Références
Anyseals :43521/100
Rubix :R721-4165850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,95X2,62 EPDM OR 40,95X2,62 /A130 100/SAC
Joint torique 40,95x2,62 epdm or 40,95x2,62 epdm/a130/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,31 € HT
/ sachet
69,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h