Références
Anyseals :52354/10
Rubix :R721-4165871


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,42 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,42X2,62 EPDM OR 4,42X2,62 EPDM/A106 10/SAC
Joint torique 4,42x2,62 epdm or 4,42x2,62 epdm/a106/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,42 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h