Références
Anyseals :10722
Rubix :R721-4105946


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,25X1,78 NBR OR 9,25X1,78 70SH
Joint torique 47X2 NBR OR 47X2 70Sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,56 € HT
/ unité
0,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h