Références
Anyseals :281648
Rubix :R721-4103313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 50,4X3,53 FPM OR 50,4X3,53 80SH
Les joints toriques sont des éléments d'étanchéité de section circulaire. La simplicité de la forme d'un joint torique combinée à l'élasticité des matériaux qui le composent lui confèrent des propriétés universelles et en font l'élément d'étanchéité le plus utilisé. Les joints toriques peuvent être fabriqués à partir de nombreux matériaux élastomères différents et une large gamme de joints toriques en matériaux standard est disponible en stock. La gamme de joints toriques est si large et si étroitement classée que presque toutes les applications sont couvertes.
Points forts
-Grande fiabilité opérationnelle
Petites rainures d'installation
Installation simple
Production rentable
Grande disponibilité
Petites rainures d'installation
Installation simple
Production rentable
Grande disponibilité
Applications
Les joints toriques sont utilisés dans tous les domaines de la technologie industrielle. Les applications sont divisées en applications statiques (pas de mouvement relatif entre les pièces étanches d'une machine) et en applications dynamiques (les pièces étanches d'une machine se déplacent les unes par rapport aux autres). La grande majorité des joints toriques sont utilisés pour des pièces de machines statiques ou en mouvement lent.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,23 € HT
/ unité
2,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h