Références
Anyseals :281812/5
Rubix :R721-4165400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 104,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 104,14X5,33 FKM OR 104,14X5,33 /A346/R49 5/SAC
Joint torique 104,14x5,33 fkm or 104,14x5,33 fkm/a346/r49/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 104,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,72 € HT
/ sachet
70,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h