Références
Anyseals :46216/25
Rubix :R721-4165785


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 5,23X2,62 EPDM OR 5,23X2,62 EPDM/A107 25/SAC
Joint torique 5,23x2,62 epdm or 5,23x2,62 epdm/a107/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,27 € HT
/ sachet
13,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h