Références
Anyseals :156657/25
Rubix :R721-4164929


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,6X1,9 FKM OR 2,6X1,9 FKM/R1 25/SAC
Joint torique 2,6x1,9 fkm or 2,6x1,9 fkm/r1/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € HT
/ sachet
13,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h