Références
Anyseals :16776/25
Rubix :R721-4166462


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 123,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,42X3,53 EPDM OR 123,42X3,53 EPDM/A249 25/SAC
Joint torique 123,42x3,53 epdm or 123,42x3,53 epdm/a249/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,52 € HT
/ sachet
36,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h