Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 49007103

Joint torique NBR

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :49007103
Rubix :H768-4086922
Fabricant :49007103
JOINT TORIQUE 5X1 72 NBR 872
Résumé technique
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre de tore1 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 5X1 72 NBR 872


Un joint torique est une bague d'étanchéité ronde sans fin de section circulaire. Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composant d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants. Les dimensions d'un joint torique sont définies par le diamètre intérieur et l'épaisseur de la bague.
OU 5,00 1,00 72 NBR 872

Points forts

La production des joints toriques est conforme à la norme DIN 3771-Partie 1, qualité "N". Afin de couvrir la gamme la plus large possible d'applications techniques, les joints toriques sont fournis en 5 qualités de matériaux différentes - dans le cas présent, en NBR. Tous les matériaux du catalogue pour les joints toriques sont spécifiés et certifiés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre de tore1 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A72 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 HT
/ unité
11,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours