Références
Anyseals :281964/2
Rubix :R721-4164889


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 208,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 208,92X5,33 FKM OR 208,92X5,33 FKM/A370 2/SAC
Joint torique 208,92x5,33 fkm or 208,92x5,33 fkm/a370/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 208,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € HT
/ sachet
36,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h