Références
Anyseals :157990/100
Rubix :R721-4164628


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29X2,5 FKM OR 29X2,5 FKM/R20BIS 100/SAC
Joint torique 29x2,5 fkm or 29x2,5 fkm/r20bis/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,75 € HT
/ sachet
71,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h