Références
Anyseals :281709/1
Rubix :R721-4164169


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 66,27 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,27X3,53 FKM OR 66,27X3,53 FKM/A231 1/SAC
Joint torique 66,27x3,53 fkm or 66,27x3,53 fkm/a231/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 66,27 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h