Joint torique Dichtomatik 67042022

Joint torique NBR

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67042022
Rubix :4861-4083956
Fabricant :67042022
JOINT TORIQUE 60X5,3 NBR70
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre de tore5,3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 60X5,3 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre de tore5,3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,98 HT
/ unité
2,38 TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,98 HT / unité
5 à 9
1,50 HT / unité
10 à 19
1,30 HT / unité
20 à 99
1,14 HT / unité
100 et plus
0,96 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (14) jours