Références
Anyseals :11976
Rubix :R721-4112192


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 80X5,5 NBR OR 80X5,5 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,28 € HT
/ 250 unités
231,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h