Références
Anyseals :57780/100
Rubix :R721-4166354


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,24X5,33 EPDM OR 15,24X5,33 /A312 100/SAC
Joint torique 15,24x5,33 epdm or 15,24x5,33 epdm/a312/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 € HT
/ sachet
44,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h