Références
Anyseals :281918/5
Rubix :R721-4165080


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 164,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 164,7X3,53 FKM OR 164,7X3,53 FKM/A260 5/SAC
Joint torique 164,7x3,53 fkm or 164,7x3,53 fkm/a260/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 164,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,56 € HT
/ sachet
70,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h