Joint torique Dichtomatik 67005012

Joint torique NBR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67005012
Rubix :4861-4055679
Fabricant :67005012
JT TORIQUE OR260X3 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR260X3 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
23,63 € HT
/ unité
28,36 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
23,63 € HT / unité
5 à 9
16,80 € HT / unité
10 à 19
14,30 € HT / unité
20 à 99
12,07 € HT / unité
100 et plus
10,18 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours