Références
Anyseals :281530/2
Rubix :R721-4164598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,12X5,33 FKM OR 31,12X5,33 FKM/A322 2/SAC
Joint torique 31,12x5,33 fkm or 31,12x5,33 fkm/a322/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h