Références
Anyseals :281780/2
Rubix :R721-4164036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 88,57X2,62 FKM OR 88,57X2,62 FKM/A153 2/SAC
Joint torique 88,57x2,62 fkm or 88,57x2,62 fkm/a153/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € HT
/ sachet
9,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h