Références
Anyseals :30513/50
Rubix :R721-4167516


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 25X2,4 NBR OR 25X2,4 NBR/R19BIS 50/SAC
Joint torique 25x2,4 nbr or 25x2,4 nbr/r19bis/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € HT
/ sachet
35,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h