Références
Anyseals :11708/25
Rubix :R721-4167281


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 35X1,5 NBR OR 35X1,5 NBR/ 25/SAC
Joint torique 35x1,5 nbr or 35x1,5 nbr//25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € HT
/ sachet
18,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h