Références
Anyseals :52090/100
Rubix :R721-4166614


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,24X2,62 EPDM OR 1,24X2,62 EPDM/A102 100/SAC
Joint torique 1,24x2,62 epdm or 1,24x2,62 epdm/a102/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € HT
/ sachet
43,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h