Références
Anyseals :44857/1
Rubix :R721-4169779

Détails articles : JOINT V-RING VS190 FPM VR-S10 FPM 1/SAC
Joint v-ring vs190 fpm/1 vr-s10 fpm/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 67 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 79 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vr-s10-75 |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,29 € HT
/ sachet
73,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
