Références
Anyseals :43986/10
Rubix :R721-4170006

Détails articles : JOINT V-RING VA60 FPM VR-A10 FPM 10/SAC
Joint v-ring va60 fpm/10 vr-a10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 63 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | type a (vr-a10) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,78 € HT
/ sachet
71,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
