Références
Anyseals :130945/10
Rubix :R721-4170171

Détails articles : JOINT V-RING VA100 NBR VR-A10 NBR 10/SAC
Joint v-ring va100 nbr/10 vr-a10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,18 € HT
/ sachet
19,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
