Références
Anyseals :131038/25
Rubix :R721-4169909

Détails articles : JOINT V-RING VS22 NBR VR-S10 NBR 25/SAC
Joint v-ring vs22 nbr/25 vr-s10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 27 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vs10 (joint en v) – taille 25 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ sachet
19,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
