Références
Anyseals :52123/10
Rubix :R721-4170022

Détails articles : JOINT V-RING VA45 FPM VR-A10 FPM 10/SAC
Joint v-ring va45 fpm/10 vr-a10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 48 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | vr-a10-45 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,53 € HT
/ sachet
61,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
