Références
Anyseals :130933
Rubix :R721-4135780
Détails articles : JOINT V-RING VA NBR VR-A10 NBR
Joint v-ring va nbr vr-a10 nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 43 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-40 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € HT
/ unité
2,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
