Références
Anyseals :130932/50
Rubix :R721-4170123

Détails articles : JOINT V-RING VA38 NBR VR-A10 NBR 50/SAC
Joint v-ring va38 nbr/50 vr-a10 nbr/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10 (v-ring type a10) |
| Valeur de dureté | 60 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,87 € HT
/ sachet
59,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
