Références
Anyseals :131048/5
Rubix :R721-4169865

Détails articles : JOINT V-RING VS55 NBR VR-S10 NBR 5/SAC
Joint v-ring vs55 nbr/5 vr-s10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 58 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vs-55 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € HT
/ sachet
10,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
