Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67118324

Joint d'arbre (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67118324
Rubix :4861-4078371
Fabricant :67118324
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS PRESSION 65X85X10

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS PRESSION 65X85X10


Bague d'étanchéité de l'arbre

Points forts

Bon effet d'étanchéité statique avec des fluides de faible viscosité ou
gazeux
Protection contre les poussières modérées à moyennes et
Accumulation de saletés depuis l'extérieur
Compense la dilatation thermique, par exemple pour les fluides légers
Boîtiers métalliques, bon effet d'étanchéité avec une plus grande
rugosité et avec des boîtiers divisés
Longue durée de vie
Conception fiable avec un large spectre d'applications
Pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés.

Applications

Moteurs hydrauliques;Pompes;Etanchéité des éléments de machines tournantes (arbres, moyeux, essieux);Utilisation dans des applications sous pression

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
12,17 HT
/ unité
14,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours