Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67016912

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67016912
Rubix :9813-4003484
Fabricant :67016912
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 18X35X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 18X35X8 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
1,69 € HT
/ unité
2,02 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,69 € HT / unité
5 à 9
1,28 € HT / unité
10 à 19
1,12 € HT / unité
20 à 99
0,99 € HT / unité
100 et plus
0,83 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours