Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 329143/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :329143/1
Rubix :R721-4168899


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 105 X 130 X 12 A11 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 105 x130 x12 a11 fkm sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € HT
/ sachet
36,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h